Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Peso21.40 lb
Detalles
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Código de armonización8483.20.4040
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante662461273098
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieEMSF
Descripción general
Descripción del fabricante
EMSF-47 MA GEN ALTA TEMP BRGS, 706540
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad