Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Material de la carcasaHierro fundido
- Insertar material52100 Acero con revestimiento de óxido negro
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoSkwezloc concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio Alemite
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- TipoBloque de almohada de dos pernos
Descripción general
Descripción del fabricante
EMP-36TC GEN GOLD SKWEZLOC, 706970
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad