Motion
710901
Orificio recto, 2.1875 pulg. de diámetro del orificio, 3.9375 pulg. de diámetro externo, 2.1875 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08693501
No. Fabricante 710901
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 2.1875 pulg. de diámetro del orificio, 3.9375 pulg. de diámetro externo, 2.1875 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08693501
No. Fabricante 710901
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.1875 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9375 pulg.
  • Ancho general
    2.1875 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-35 DRT GOLD BRGS MATE A GRANEL, 710901

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"