Motion
MFC-28T HT

SEALMASTER
MFC-28T HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693565
No. Fabricante MFC-28T HT
Precio2,871.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFC-28T HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.7500 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693565
No. Fabricante MFC-28T HT
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
Precio2,871.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de Upc del fabricante
    662461344934
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MFC

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-28T HT GEN ALTA TEMP BRGS, 712215

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"