Motion
712326
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693579
No. Fabricante 712326
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida 4-Bolt, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693579
No. Fabricante 712326
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    CRFS

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFS-PN208 PN GOLD, 712326