Motion
SFT-18T RM

SEALMASTER
SFT-18T RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1250 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de fieltro
Artículo MI #08693584
No. Fabricante SFT-18T RM
Precio1,044.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-18T RM

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.1250 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), estándar, sello de fieltro
Artículo MI #08693584
No. Fabricante SFT-18T RM
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
Precio1,044.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4-19/32 pulg., 116.70 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    17/32 pulg.;13.50 mm
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1-11/64 pulg.;29.80 mm
  • Ancho del anillo interior
    1-9/16 pulg., 39.70 mm
  • Longitud a través del orificio
    1-9/16 pulg., 39.70 mm
  • En general Altura  
    3-1/4 pulg., 82.60 mm
  • Longitud total Diámetro  
    5-9/16 pulg., 141.30 mm
  • Ancho general
    1-5/8 pulg., 41.30 mm
  • Diámetro del piloto
    2-3/16 pulg., 55.60 mm
  • Peso
    2.40 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    2-12T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de servicio
    Estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    4381 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    GoldPlex-HP
  • Número de Upc del fabricante
    662461346532
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sensación
  • Autoalineación
  • Serie
    SFT

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-18T HABITACIONES CON BRGS GOLD REDUCIDOS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"