Motion
SFC-25 HT

SEALMASTER
SFC-25 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.5625 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693637
No. Fabricante SFC-25 HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFC-25 HT

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 1.5625 pulg. de diámetro interior, brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693637
No. Fabricante SFC-25 HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Peso
    4.70 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    662461350768
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    SFC

Descripción general

Descripción del fabricante
SFC-25 HT GEN ALTA TEMP BRGS, 712981

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"