Motion
713325
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693661
No. Fabricante 713325
Precio1,278.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - Orificio de 30 mm, Brida 2-Bolt, Material de carcasa termoplástica, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08693661
No. Fabricante 713325
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
Precio1,278.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Tipo de lubricación
    Complejo de litio
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    CRFTC

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFTC-PN206 PN GOLD, 713325

También puede gustarle