Motion
MFC-32 BBC

SEALMASTER
MFC-32 BBC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.0000 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #08693685
No. Fabricante MFC-32 BBC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
MFC-32 BBC

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - 2.0000 pulg., brida piloto 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #08693685
No. Fabricante MFC-32 BBC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1880 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.3800 pulg.
  • En general Altura  
    2.1900 pulg.
  • Longitud total
    6.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.3800 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.5000 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - MFC-32 BBC
  • Capacidad de carga dinámica
    9752 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa sintética de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    662461354438
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    MFC
  • Capacidad de carga estática
    6601 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
MFC-32 BBC ALTA TEMP BRGS, 713504

También puede gustarle