Motion
CRBFS-PN212T RMW

SEALMASTER
CRBFS-PN212T RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08693761
No. Fabricante CRBFS-PN212T RMW
Precio5,481.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
CRBFS-PN212T RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 60 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08693761
No. Fabricante CRBFS-PN212T RMW
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
Precio5,481.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    5/8 pulg.;M16
  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.8300 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    6.8800 pulg.
  • Ancho general
    6.8800 pulg.
  • Peso
    13.18 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    PN-212T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Color
    Plata
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de acero inoxidable montado Sealmaster con brida de cuatro pernos - Acero de rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - Mantenimiento reducido - Lubricado de por vida - CRBFS-PN212T RMW
  • Capacidad de carga dinámica
    11789 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de níquel y fósforo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    662461371084
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1250 rpm
  • Velocidad máxima
    1250 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de múltiples labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRBFS
  • Capacidad de carga estática
    8150 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBFS-PN212T RMW PN GOLD, 708687

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"