Motion
CRFCF-PN208 RMW

Sealmaster (RRX)
CRFCF-PN208 RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08693832
No. Fabricante CRFCF-PN208 RMW
Precio2,715.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRFCF-PN208 RMW

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 40 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08693832
No. Fabricante CRFCF-PN208 RMW
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
Precio2,715.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.;M10
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    1.9350 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    1.9400 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Ancho general
    5.2500 pulg.
  • Diámetro del piloto
    3.6250 pulg.
  • Peso
    4.70 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    PN-208
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubierto de fluoropolímero
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido recubierto de flouropolímero montado Sealmaster - Acero al rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo de tornillo de ajuste - Resistente a la corrosión - Mantenimiento reducido - Lubricado de por vida - CRFCF-PN208 RMW
  • Capacidad de carga dinámica
    7340 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de fluoropolímero, recubierto de fósforo y níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    662461374153
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    No
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de múltiples labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    CRFCF
  • Capacidad de carga estática
    4467 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFCF-PN208 RMW PN GOLD, 705215

También puede gustarle