Motion
EMSF-55 HTC

Sealmaster (RRX)
EMSF-55 HTC

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #08693902
No. Fabricante EMSF-55 HTC
Precio12,442.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
EMSF-55 HTC

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 3.4375 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de contacto de alta temperatura
Artículo MI #08693902
No. Fabricante EMSF-55 HTC
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
Precio12,442.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/8 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7790 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    3.9690 pulg.
  • Longitud total
    8.4400 pulg.
  • Ancho general
    8.4400 pulg.
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de bloque de almohadas de hierro fundido montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - EMSF-55 HTC
  • Capacidad de carga dinámica
    21566 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa sintética de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    662461378878
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    200 rpm
  • Velocidad máxima
    200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    EMSF
  • Capacidad de carga estática
    16301 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
EMSF-55 HTC GEN ALTA TEMP BRGS, 713286

También puede gustarle