Motion
CRFCF-PN210T

Sealmaster (RRX)
CRFCF-PN210T

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08693973
No. Fabricante CRFCF-PN210T
Price $6,068.08 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
CRFCF-PN210T

Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de collar concéntrico, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Junta de contacto de múltiples labios
Artículo MI #08693973
No. Fabricante CRFCF-PN210T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price 6,068.08 USD/cada inicio

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    5.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    7/16 pulg.;M12
  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.1700 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Diámetro exterior
    6.1300 pulg.
  • Overall Height  
    2.1700 pulg.
  • Longitud total
    6.1300 pulg.
  • Ancho general
    6.1300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4.2500 pulg.
  • Peso
    7.10 lb

Details

  • Número de cojinete
    PN-210T
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubierto de fluoropolímero
  • Color
    Gris
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de cartucho de brida de hierro fundido recubierto de flouropolímero montado Sealmaster - Acero con rodamiento 52100 , recubierto de níquel y fósforo - Bloqueo concéntrico - Resistente a la corrosión - CRFCF-PN210T
  • Capacidad de carga dinámica
    7889 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de fluoropolímero, recubierto de fósforo y níquel
  • Tipo de montaje de brida
    Cartucho de brida
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario con sulfato de calcio NLGI 2 NSF H1
  • Número de Upc del fabricante
    662461383384
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Contacto de múltiples labios
  • Autoalineación
  • Serie
    CRFCF
  • Capacidad de carga estática
    5216 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
CRFCF-PN210T PN GOLD, 716813

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo