Motion
SF-10 HT
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 0.6250 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #08693975
No. Fabricante SF-10 HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 0.6250 pulg., Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico de alta temperatura
Artículo MI #08693975
No. Fabricante SF-10 HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Espaciado entre orificios de pernos
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/8 pulg.
  • Bore Diameter  
    0.6250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2190 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • Overall Height  
    1.2810 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Details

  • Número de cojinete
    2-010
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas con brida de cuatro pernos de hierro fundido montado Sealmaster - Acero al rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo de tornillo de ajuste - Alta temperatura - SF-10 HT
  • Capacidad de carga dinámica
    2611 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa sintética de alta temperatura
  • Número de Upc del fabricante
    662461383513
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 °F
  • RPM Máx.
    7300 rpm
  • Velocidad máxima
    7300 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto a alta temperatura
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SF
  • Capacidad de carga estática
    1444 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-10 HT GEN ALTA TEMP BRGS, 716840