Motion
717696
Orificio recto, 1.5000 pulg. de diámetro del orificio, 3.1496 pulg. de diámetro externo, 1.9375 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08694099
No. Fabricante 717696
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio recto, 1.5000 pulg. de diámetro del orificio, 3.1496 pulg. de diámetro externo, 1.9375 pulg. de ancho, bloqueo con tornillo de fijación
Artículo MI #08694099
No. Fabricante 717696
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    1.9375 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
ER-24 BBC GEN ALTA TEMP BRGS, 717696

También puede gustarle

Los clientes también compraron