Motion
SFT-24T CXU

SEALMASTER
SFT-24T CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #08694277
No. Fabricante SFT-24T CXU
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SEALMASTER
SFT-24T CXU

Unidad de cojinete de bolas con brida de dos pernos - 1.5000 pulg. de diámetro interior, brida 2-Bolt, bloqueo de collar concéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), sello de laberinto de fieltro
Artículo MI #08694277
No. Fabricante SFT-24T CXU
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado entre orificios de pernos
    5.6363 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Solo estático - ±2.0 °
  • En general Altura  
    2.0780 pulg.
  • Longitud total
    6.7500 pulg.
  • Ancho general
    4.1300 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    2-18T CXU
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Rodamiento de bolas de brida de 2-Bolt de hierro fundido montado Sealmaster - Acero de rodamiento 52100 , negro oxido - Bloqueo concéntrico - Ajuste de carcasa de manejo de aire, Ruido probado - SFT-24T CXU
  • Capacidad de carga dinámica
    7340 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro, recubierto de polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 2-Bolt
  • Código de armonización
    8483.20.4040
  • Construcción de la carcasa
    Una pieza
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 2-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    GoldPlex-HP
  • Número de Upc del fabricante
    662461392324
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • RPM Máx.
    5850 rpm
  • Velocidad máxima
    5850 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20 a 220 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Retenedor para conducción en tierra
  • Tipo de sello
    Laberinto de fieltro
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SFT
  • Capacidad de carga estática
    4467 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
SFT-24T CXU DORADO HVAC COMMERCIAL, 718788

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good