Motion
LFG2251FT-M0255

SYSTEM PLAST
LFG2251FT-M0255

Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 255 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg.
Artículo MI #08694889
No. Fabricante LFG2251FT-M0255
Precio127.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
LFG2251FT-M0255

Funcionamiento recto, ancho de vuelo de 255 mm, paso de cadena de 1.0000 pulg.
Artículo MI #08694889
No. Fabricante LFG2251FT-M0255
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
Precio127.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    255 mm
  • Cadena Paso  
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    38000 N-m
  • Peso por pie
    0.59 lb

Detalles

  • Material de la cadena
    Gris de baja fricción
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto

Descripción general

Descripción del fabricante
LFG2251FT-M0255 MPB-PULGADAS, 251002

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good