Motion
1321087117
Motor de uso general para trabajos de lavado HydroDuty (acero inoxidable) - Caja de 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, estructura 56C , TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje sin pies
Artículo MI #08695868
No. Fabricante 1321087117
Precio1,736.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para trabajos de lavado HydroDuty (acero inoxidable) - Caja de 3/4 hp, 1800 rpm, 3 ph, 230/460 V, estructura 56C , TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 50/60 Hz, montaje sin pies
Artículo MI #08695868
No. Fabricante 1321087117
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
Su precio$1,736.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Posición izquierda
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Clasificación IP
    66
  • Número de Upc del fabricante
    7909492803362
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909492803362

Descripción general

Descripción del fabricante
1321087117 0.75HP 1800 230/460
  • Devanado encapsulado y un sistema de sellado patentado para garantizar que se “soporten” en las aplicaciones más severas.