Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Peso57 lb
Detalles
- Montaje de la caja de montajePosición izquierda
- Tipo de condición de servicioServicio de lavado
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero inoxidable
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Clasificación IP69K
- Número de Upc del fabricante7909522020844
- Categoría del motorMotor de uso general (acero inoxidable)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeSin pies
- Tipo de productoMotores de servicio de lavado
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO7909522020844
Descripción general
- Devanado encapsulado y un sistema de sellado patentado para garantizar que se “soporten” en las aplicaciones más severas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motores y variadores de lavado WEGLas soluciones de alimentos y bebidas de WEG ayudan a mejorar la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las operaciones de procesamiento de alimentos y bebidas. Explore motores, variadores, tecnologías de automatización y soluciones de eficiencia energética diseñadas para reducir el tiempo improductivo, optimizar la producción y soportar entornos industriales exigentes.
Ver folleto
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGEl motor de lavado encapsulado WEG proporciona protección IP69K-rated resistente a la corrosión para ambientes de alimentos y bebidas. Su diseño totalmente encapsulado evita la contaminación, soporta lavados a alta presión, mejora la higiene, reduce el mantenimiento y prolonga la vida útil del motor en aplicaciones de procesamiento industrial exigentes.
Ver folleto
Folleto de alimentos y bebidas de WEGSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver folleto
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver folleto