Motion
02-355120
EPV16-A-16-12D-W-13 VÁLVULA PROPORCIONAL
Artículo MI #08695939
No. Fabricante 02-355120
Precio1,502.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
EPV16-A-16-12D-W-13 VÁLVULA PROPORCIONAL
Artículo MI #08695939
No. Fabricante 02-355120
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
Precio1,502.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.71 pulg.
  • Ancho general
    1.71 pulg.

Detalles

  • Terminación de la bobina
    Jefe volador
  • Diodo
    No
  • Dirección del flujo
    Nariz en el lado interior hacia afuera
  • Compensación de fluido
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
  • Fuga
    50 cc/min a 140 bar
  • Número de catálogo del fabricante
    02-355120
  • Caudal máximo
    160 l/min
  • Presión máxima de funcionamiento
    280 bar
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -30°C a +90 °C
  • Tipo de anulación
    Ninguna
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    15/13/11
  • Material del sello
    Buna-N
  • Estilo
    Normalmente cerrado
  • Tensión de alimentación
    12 V

Descripción general

Descripción del fabricante
EPV16-A-16-12D-W-13 VÁLVULA PROPORCIONAL