Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorGris, blanco
- Material del forroNailon
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
Descripción general
- Nuestro legendario revestimiento de espuma, el primero en el mercado, proporciona una mayor transpirabilidad que aumenta la comodidad de los trabajadores. El revestimiento de nitrilo de espuma favorece un mejor agarre, lo que permite al trabajador realizar tareas táctiles con facilidad
- El ajuste a medida en la base del dedo meñique se adapta mejor a los contornos naturales de las manos
- Se beneficia de un proceso de lavado patentado que extrae eficazmente las impurezas para ofrecer un guante más limpio y cómodo. Certificado independientemente como respetuoso con la piel por el sistema de certificación & de pruebas Oeko-Tex
- Sin transferencia de contaminantes de silicona a piezas metálicas antes de pintar
- También disponible en paquete Vend