Especificaciones
Dimensiones
- TamañoTAMAÑO 8,0
Detalles
- ColorBlanco
- País de origenTailandia
- DescripciónAlphaTec® 58-128, para trabajos ligeros, blanco, nailon, con soporte, gris, nitrilo, recto
Descripción general
- Los primeros guantes químicos con certificación ergonómica
- Proporciona ventajas ergonómicas cuantificables al usuario
- Proporciona soporte musculoesquelético de alto rendimiento
- Se adapta a la forma de la mano del usuario, lo que permite un movimiento natural
- Maximiza la productividad de los trabajadores al minimizar la fatiga y las molestias en las manos
- Reduce el riesgo de lesiones ergonómicas causadas por tareas manuales prolongadas o repetitivas