Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante9
- Longitud280 mm
- Tamaño numérico9,0
- TamañoTAMAÑO 9,0
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaNivel de abrasión ANSI 3
- AplicaciónMoldeado|Mantenimiento|Tienda de pintura|Mecanizado|Tienda de pintura|Protección de productos|Mecanizado|Almacenamiento|Laboratorio e I+D
- AplicacionesAplicación de selladores, retoques| Moldeo por inyección a presión|Reparación y mantenimiento de equipos|Montaje y montaje de componentes|Herramientas o robots de pintura o limpieza|Montaje final|Metal, procesamiento de vidrio |Montaje e inspección de componentes|Almacenamiento de materias primas|Pruebas
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorBlanco
- País de origenTailandia
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de servicioServicio ligero
- EN3882121A
- Aprobado por la FDANo
- Características y beneficios• Los primeros guantes químicos con certificación ergonómica • Proporcionan beneficios ergonómicos cuantificables al usuario • Proporcionan soporte musculoesquelético de alto rendimiento • Se adaptan a la forma de la mano del usuario permitiendo un movimiento natural • Maximizan la productividad del trabajador al minimizar la fatiga y las molestias en la mano • Reducen el riesgo de lesiones ergonómicas causadas por tareas manuales prolongadas o repetitivas
- Patrón de agarreTecnología Ansell Grip topo
- Código de armonización6116.10.6500
- Uso en la industriaMercado de repuestos automotrices|Maquinaria y equipos|Fabricación de metal|Químico
- Sin látexSí
- Color del revestimientoBlanco
- Material del revestimientoNailon
- Número de catálogo del fabricante58128090
- Cantidad del paquete12 bolsas de polietileno/caja a granel, 12 pares/bolsa de polietileno
- Tipo de protecciónProtección ergonómica|Petróleo
- Estándares cumplidosNúmero CE|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016||EN ISO 374-5:2016|Alimentos
Descripción general
- Los primeros guantes químicos con certificación ergonómica
- Proporciona ventajas ergonómicas cuantificables al usuario
- Proporciona soporte musculoesquelético de alto rendimiento
- Se adapta a la forma de la mano del usuario, lo que permite un movimiento natural
- Maximiza la productividad de los trabajadores al minimizar la fatiga y las molestias en las manos
- Reduce el riesgo de lesiones ergonómicas causadas por tareas manuales prolongadas o repetitivas