Motion
58128100

Ansell
58128100

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 10, 280 mm de longitud, blanco
Artículo MI #08698293
No. Fabricante 58128100
Precio10.78 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
58128100

Accesorios para guantes AlphaTec - Tamaño 10, 280 mm de longitud, blanco
Artículo MI #08698293
No. Fabricante 58128100
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
Precio10.78 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10
  • Longitud  
    280 mm
  • Tamaño numérico
    10,0
  • Tamaño
    TAMAÑO 10,0

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    Nivel de abrasión ANSI 3
  • Aplicación
    Moldeado|Mantenimiento|Tienda de pintura|Mecanizado|Tienda de pintura|Protección de productos|Mecanizado|Almacenamiento|Laboratorio e I+D
  • Aplicaciones
    Aplicación de selladores, retoques| Moldeo por inyección a presión|Reparación y mantenimiento de equipos|Montaje y montaje de componentes|Herramientas o robots de pintura o limpieza|Montaje final|Metal, procesamiento de vidrio |Montaje e inspección de componentes|Almacenamiento de materias primas|Pruebas
  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Blanco
  • País de origen
    Tailandia
  • Estilo de puño
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • EN388
    2121A
  • Aprobado por la FDA
    No
  • Características y beneficios
    • Los primeros guantes químicos con certificación ergonómica • Proporcionan beneficios ergonómicos cuantificables al usuario • Proporcionan soporte musculoesquelético de alto rendimiento • Se adaptan a la forma de la mano del usuario permitiendo un movimiento natural • Maximizan la productividad del trabajador al minimizar la fatiga y las molestias en la mano • Reducen el riesgo de lesiones ergonómicas causadas por tareas manuales prolongadas o repetitivas
  • Patrón de agarre
    Tecnología Ansell Grip topo
  • Código de armonización
    6116.10.6500
  • Uso en la industria
    Mercado de repuestos automotrices|Maquinaria y equipos|Fabricación de metal|Químico
  • Sin látex
    Sí
  • Color del revestimiento
    Blanco
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    58128100
  • Cantidad del paquete
    12 bolsas de polietileno/caja a granel, 12 pares/bolsa de polietileno
  • Tipo de protección
    Protección ergonómica|Petróleo
  • Estándares cumplidos
    Número CE|EN ISO 374-1:2016|EN 374:2003|EN 388:2003|EN 388:2016|EN 388:2016 +A1:2018|EN 420:2003 + A1:2009|EN ISO 21420:2020|EN ISO 374-1:2016|EN ISO 374-5:2016||EN ISO 374-5:2016|Alimentos

Descripción general

Descripción del fabricante
58128100 ALPHATEC 58128 TALLA 10, 0
  • Los primeros guantes químicos con certificación ergonómica
  • Proporciona ventajas ergonómicas cuantificables al usuario
  • Proporciona soporte musculoesquelético de alto rendimiento
  • Se adapta a la forma de la mano del usuario, lo que permite un movimiento natural
  • Maximiza la productividad de los trabajadores al minimizar la fatiga y las molestias en las manos
  • Reduce el riesgo de lesiones ergonómicas causadas por tareas manuales prolongadas o repetitivas

También puede gustarle