Motion
P4B-E-125M-HT

DODGE
P4B-E-125M-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 125 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08700909
No. Fabricante P4B-E-125M-HT
Precio7,140.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B-E-125M-HT

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 125 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08700909
No. Fabricante P4B-E-125M-HT
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
Su precio$7,140.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    125 mm
  • Longitud del orificio
    7.2500 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400,TS-500

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    41310 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    266000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
138666 P4B-E-125M-HT