Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 11/2 pulg.
- Altura1.22 pulg.
- Factor de corte de la manguera1.59 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Diámetro interior1.75 pulg.
- Longitud2.76 pulg.
- Longitud total2.76 pulg.
- Peso total0.79 lb
- Tamaño de la roscaG1/2-14
- Peso0.79 lb
- Ancho1.22 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
- Nombre corto de la conexión 1BSPP
- Estilo final 1BSPP
- Rosca del extremo 1G1/2-14
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Número de catálogo del fabricante07.421-8-8
- Número de Upc del fabricante678146043597
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146043597
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Amplia gama de estilos y configuraciones
- Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad