Motion
07.421-12-12
Aeroquip 07.421 Serie Marine Military BSP Giratorio hembra
Artículo MI #08701661
No. Fabricante 07.421-12-12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Aeroquip 07.421 Serie Marine Military BSP Giratorio hembra
Artículo MI #08701661
No. Fabricante 07.421-12-12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    1.53 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.75 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -12
  • Diámetro interior
    0.55 pulg.
  • Longitud
    3.33 pulg.
  • Longitud total
    3.33 pulg.
  • Peso total
    0.79 lb
  • Tamaño de la rosca
    R3/4-14
  • Peso
    0.79 lb
  • Ancho
    1.53 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    BSPT
  • Estilo final 1
    BSPT
  • Rosca del extremo 1
    R3/4-14
  • Finalizar género
    Mujer
  • Finalizar
    Dura-Kote
  • Número de catálogo del fabricante
    07.421-12-12
  • Número de Upc del fabricante
    678146043559
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146043559

Descripción general

Descripción del fabricante
07421-12-12
  • Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
  • Amplia gama de estilos y configuraciones
  • Diseños innovadores para seguridad y fiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo