Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo60
- Tamaño del puerto de entrada3/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/4 pulg.
- Peso1.1 kg
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaG
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Serie/sistemaAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi
Descripción general
- Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
- Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
- Soporte y manómetro opcionales