Motion
7100175252 DISCOS LIMPIOS Y PELADOS XT PRO XTRA CUT 4-1/2 X 5/8-11 A XCS 10/CAJA

3M
7100175252 CLEAN & STRIP XT PRO XTRA CUT DISC 4-1/2 X 5/8-11 A XCS 10/CASE

Disco de lijado - 4.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08701977
No. Fabricante 7100175252 CLEAN & STRIP XT PRO XTRA CUT DISC 4-1/2 X 5/8-11 A XCS 10/CASE
Precio23.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100175252 CLEAN & STRIP XT PRO XTRA CUT DISC 4-1/2 X 5/8-11 A XCS 10/CASE

Disco de lijado - 4.5000 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, color morado
Artículo MI #08701977
No. Fabricante 7100175252 CLEAN & STRIP XT PRO XTRA CUT DISC 4-1/2 X 5/8-11 A XCS 10/CASE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Diámetro total
    4.5 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8 en 11

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Pintura de banda a metal, decapado, eliminación de sellador, preparación de superficies, preparación de superficies para pintura, preparación de soldadura, eliminación de decoloración de soldadura (acero inoxidable), eliminación de recubrimiento, eliminación de corrosión, desincrustado, eliminación de cascarilla de molino, eliminación de óxido, eliminación de pintura, decapado de pintura, preparación de pintura, eliminación de óxido
  • Método de adjunto
    Roscado
  • Color
    Morado
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de Upc del fabricante
    00638060055748
  • Aplicación del material
    Eliminación de recubrimiento, desincrustado, eliminación de recubrimiento ligero, preparación de pintura, eliminación de pintura, preparación de metal antes de pintar, eliminación de óxido, eliminación de sellador, decapado de pintura, raspado previo a la pintura, pintura de banda a metal, limpieza de soldadura
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Tipo de montaje
    Roscado
  • UPC_NO
    00638060055748

Descripción general

Descripción del fabricante
7100175252 LIMPIAS Y PELADAS XT PRO XTRA CUT
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Elimina rápidamente el óxido, la pintura, la incrustación de la fábrica y los recubrimientos del metal
  • Fibra de alta resistencia que resiste los agrietamientos y funciona bien en los bordes
  • La alta conformabilidad proporciona un parche de contacto más grande para tasas de eliminación más rápidas
  • El mineral de carburo de silicio corta agresivamente y deja un acabado fino
  • Resiste la carga para una acción de corte consistente
  • Clasificación de alta velocidad, baja vibración y baja chispa