Especificaciones
Dimensions
- Radio de curvatura7 pulg.
- Tamaño del salpicadero-8
- Altura0.85 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-8
- Longitud de la manguera12.00 pulg.
- Peso de la manguera0.30 lb
- Diámetro interior0.5 pulg.
- Longitud12.00 pulg.
- Nominal Hose Inner Diameter0.5 pulg.
- Nominal Hose Outer Diameter0.846 pulg.
- Diámetro exterior0.846 pulg.
- Longitud total12.00 pulg.
- Peso total0.30 lb
- Grosor de la pared0.173 pulg.
- Peso0.30 lb
- Ancho0.85 pulg.
Details
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- AplicaciónHidráulicos, gasolina, aire, combustible crudo y aceites lubricantes.
- AplicacionesHidráulicos, gasolina, aire, combustible crudo y aceites lubricantes.
- Presión de estallido8200 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatibles1AA, 1SA, FC5988
- ConductividadConductivo
- ConstrucciónTrenza de 1 capa
- Color de la cubiertaRojo
- Material de la cubiertaGoma sintética
- DescripciónManguera trenzada hidráulica de caucho Aeroquip serie FC613
- Material de recubrimiento de la mangueraGoma sintética
- Material de refuerzo de la mangueraCable
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Material del tubo interiorGoma sintética
- Estilo de línea horizontalTransferencia de tinta
- Número de catálogo del fabricanteFC613-08RL
- Número de Upc del fabricante678146145352
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Weatherhead (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento212 °F
- Presión máxima2050 psi
- Presión máxima de funcionamiento2050 psi
- Temperatura máxima212 °F
- Presión máxima de trabajo2050 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Temperatura mínima-40 °F
- Número NMFC70
- Clasificación de presión2050 psi
- Estándares cumplidosAAG 100R1
- Material del tuboGoma sintética
- Materiales del tuboGoma sintética
- UPC_NO678146145352
- Presión de trabajo2050 psi
- Temperatura máxima de trabajo212 °F
- Temperatura de trabajo mín.-40 °F
Descripción general
- Máxima durabilidad en condiciones de funcionamiento adversas
- Construcción robusta capaz de soportar las presiones más altas
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect for Data CentersDanfoss Hansen UQD is designed for thermal management applications, available in 4 sizes and has 2 color options. It complies with OCP (Open Compute Project) and exceeds requirements of specified performance characteristics.
View Literature
Danfoss Hansen Universal Quick Disconnect Blind Mate for Data CentersDanfoss UQDB offers a self-alignment feature to help connect in location with limited access or visibility and guarantees 100% helium-leak testing on every coupling.
View Literature
Danfoss Hansen OCP ORV3 Blind Mate Quick Connector for Data CentersDanfoss Hansen OCP Open Rack V3 Blind Mate Quick Connector (BMQC) has been designed with OCP (Open Compute Project) community to set industry standard for thermal management application in data centers.
View Literature
Danfoss Hansen FD83 Series Coupling for Data CentersDanfoss Hansen's FD83 coupling is designed for fluid transfer and electronics cooling applications where full flow, fluid compatibility and safety are essential.
View Literature
More resources
Danfoss Hansen FD83 Full Flow Quick Disconnect Coupling for Data Centers
Constructed from 303 stainless steel with EPDM seals, Danfoss Hansens FD83 offers high corrosion resistance and broad fluid compatibility.
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB Coupling for Data Centers
Danfoss Hansen Aluminium Flat Face ADB coupling is a flat face/dry break coupling used for cooling systems in electric applications with circulating water and antifreeze fluids.