Motion
CSCE-32-SB

Carter
CSCE-32-SB

Seguidor de leva plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #08702171
No. Fabricante CSCE-32-SB
Price$213.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Carter
CSCE-32-SB

Seguidor de leva plano - 1.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.6250 pulg. de ancho del rodillo, 0.4375 pulg. de diámetro del pasador, 1.0000 pulg. de longitud del pasador, sellado
Artículo MI #08702171
No. Fabricante CSCE-32-SB
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
Su precio$213.88/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del casquillo excéntrico
    0.4950 pulg.
  • Diámetro del perno excéntrico
    0.4375 pulg.
  • Excentricidad
    0.030 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/4 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    3/16 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    7/16-20
  • Roller Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Roller Width  
    0.6250 pulg.
  • Stud Diameter  
    0.4375 pulg.
  • Stud Length  
    1.0000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    125 pulg./lb

Details

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2000 lbf
  • Forma del rodillo
    Crowned

Descripción general

Descripción del fabricante
CSCE-32-SB RODILLO DE CAM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo