Especificaciones
Dimensiones
- TamañoSO
- Peso6.3 kg
Detalles
- Detalles adicionalesLas varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
- Características de comodidadAcolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
- DescripciónLas varillas y la diadema intercambiables (incluidas) proporcionan la protección adecuada para el trabajo en cuestión.
- Lente dióptrica2
- Estilo de marcoRevestimiento de espuma
- Tipo de estructuraUniversal
- Revestimiento de la lenteAntiarañazosAntiempañamiento
- Color de la lenteBorrar
- Tono de lenteBorrar
- Número de Upc del fabricante616314156595
- Hoja de especificaciones
- Ajuste de la patillaBayoneta/puntas de goma
- UPC_NO616314156595
Descripción general
- Acolchado de espuma suave resistente a las llamas que forma un sello para mantener fuera el polvo y las partículas en el aire
- Viene con patillas Y cinta elástica para la cabeza
- Las patillas y la correa se encajan o salen…se convierten fácilmente de un vidrio de seguridad a una máscara antipolvo y una parte trasera
- Varillas de nylon bayoneta con puntas de goma para un ajuste seguro
- Diseño de puente nasal moldeado para adaptarse a la gran mayoría de usuarios
- 8 Lente curva de base
- +2.00 Dióptrico
- Cumple con ANSI Z87.1+
- Cumple con CSA Z94.3
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación