Motion
1869X4X6S
Codo y adaptador recto - 90 °, latón
Artículo MI #08703211
No. Fabricante 1869X4X6S
Precio58.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Codo y adaptador recto - 90 °, latón
Artículo MI #08703211
No. Fabricante 1869X4X6S
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
Precio58.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1.31 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Forma de ajuste
    90 °
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Empuje
  • Estándares cumplidos
    AAG AA02DD
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1869X4X6S
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"