Motion
1880X4
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #08703241
No. Fabricante 1880X4
Price$21.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo giratorio de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #08703241
No. Fabricante 1880X4
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
Price$21.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 2
    1/8 pulg.
  • Altura
    0.95 pulg.
  • Longitud
    1.54 pulg.
  • Longitud total
    1.54 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Ancho
    0.56 pulg.

Details

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores de codo
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    45 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1880X4
  • Número de Upc del fabricante
    757522631631
  • Material
    Latón
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Serie
    Empuje
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1880X4
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs