Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.691 pulg.
- Anchura interior0.312 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.475 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.059 pulg.
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador0.157 pulg.
- Diámetro del rodillo0.312 pulg.
- Resistencia a la tensión4080 lbf
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.
- Recubrimiento de acabadoClavos niquelados / Revestimiento de óxido negro
- Estándar de mediciónImperial
- Número de enlaces240 / 10 pies
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaRevestimiento resistente a la corrosión
- SerieResistencia
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606
Descripción general
- Cadena de rodillo de hilera única de resistencia