Motion
RESISTENCIA 80-1RIVRESX10

SHUSTER CORP
RESISTANCE 80-1RIVRESX10

Cadena de rodillos Shuster Resistance® - Serie Resistance, paso de 80 / 1 pulg., remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #08703393
No. Fabricante RESISTANCE 80-1RIVRESX10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 80-1RIVRESX10

Cadena de rodillos Shuster Resistance® - Serie Resistance, paso de 80 / 1 pulg., remachada, 1 hebra, 10 pies de longitud
Artículo MI #08703393
No. Fabricante RESISTANCE 80-1RIVRESX10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.376 pulg.
  • Anchura interior
    0.625 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.950 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.120 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.313 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.625 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17195 lbf

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Clavos niquelados / Revestimiento de óxido negro
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de enlaces
    120 / 10 pies
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Revestimiento resistente a la corrosión
  • Serie
    Resistencia
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
80-1RIV RESISTENCIA CAJA DE 10 PIES
  • Cadena de rodillo de hilera única de resistencia

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo