Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena0.856 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Anchura interior0.375 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.079 pulg.
- Diámetro del pasador0.200 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoClavos niquelados / Revestimiento de óxido negro
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaRevestimiento resistente a la corrosión
- Estándares cumplidosANSI / ASME / ISO 606