Motion
RESISTENCIA 60-1CLSBR

SHUSTER CORP
RESISTANCE 60-1CLSBR

Eslabón de conexión Shuster Resistance® - Cadena y paso de 60 / 3/4 in, clip de resorte, pines niquelados / acabado recubierto de óxido negro
Artículo MI #08703396
No. Fabricante RESISTANCE 60-1CLSBR
Precio7.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 60-1CLSBR

Eslabón de conexión Shuster Resistance® - Cadena y paso de 60 / 3/4 in, clip de resorte, pines niquelados / acabado recubierto de óxido negro
Artículo MI #08703396
No. Fabricante RESISTANCE 60-1CLSBR

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    1.049 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.500 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.713 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.093 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.235 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Clavos niquelados / Revestimiento de óxido negro
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Revestimiento resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
60-1 RESISTENCIA CL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"