Motion
RESISTENCIA 50-1OLSBR

SHUSTER CORP
RESISTANCE 50-1OLSBR

Eslabón offset Resistance® de la derivación - Cadena y paso de 50 / 5/8 pulg., eslabón offset, pines niquelados / acabado recubierto de óxido negro
Artículo MI #08703399
No. Fabricante RESISTANCE 50-1OLSBR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SHUSTER CORP
RESISTANCE 50-1OLSBR

Eslabón offset Resistance® de la derivación - Cadena y paso de 50 / 5/8 pulg., eslabón offset, pines niquelados / acabado recubierto de óxido negro
Artículo MI #08703399
No. Fabricante RESISTANCE 50-1OLSBR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.906 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    50 / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.370 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.594 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.079 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Enlace de desplazamiento
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Clavos niquelados / Revestimiento de óxido negro
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Revestimiento resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ANSI / ASME / ISO 606

Descripción general

Descripción del fabricante
50-1 RESISTENCIA OL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"