Motion
190371-5-6S
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190111 con antorcha invertida SAE macho recta
Artículo MI #08703426
No. Fabricante 190371-5-6S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables de la serie Aeroquip 190111 con antorcha invertida SAE macho recta
Artículo MI #08703426
No. Fabricante 190371-5-6S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Diámetro exterior del tubo compatible
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg.
  • Altura
    1.61 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.5 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    2.1 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Diámetro interior
    0.24 pulg.
  • Longitud
    3.25 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.81 pulg.
  • Longitud total
    3.25 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    1/2-20
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651, FC234, FC300, FC321, FC350, FC355
  • Nombre corto de la conexión 1
    Invertido
  • Estilo final 1
    Invertido
  • Rosca del extremo 1
    1/2-20
  • Finalizar género
    Hombre
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    190371-5-6S
  • Número de Upc del fabricante
    678146044525
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146044525

Descripción general

Descripción del fabricante
190371-5-6S
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"