Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero4
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Longitud134 m / 440 pies
- Radio de curvatura mínimo86.4 mm/3.4 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro3/16 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro0.52 pulg.
Detalles
- Presión de estallido12000 psi / 827.4 bar
- País de origenEE. UU.
- Color de la cubiertaAzul
- Material de la cubiertaPoliéster y trenza textil
- Tipo de cubiertaEstándar
- Material de recubrimiento de la mangueraPoliéster
- Presión de la mangueraPresión variable alta
- Tipo de refuerzo de mangueraCable de acero
- Número de catálogo del fabricante36580150
- Número de Upc del fabricante770075682325
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Puertas
- Temperatura máxima150°C / +302 °F
- Temperatura mínima-40°C / -40 °F
- Uso recomendadoLíneas de aceite lubricante de alta temperatura para camiones y autobuses de carretera, construcción todoterreno y vehículos agrícolas. Recomendado para fluidos a base de petróleo o ésteres de fosfato de alta temperatura, suministro de aceite del turbocompresor y líneas de aceite lubricante caliente. Cumple con los requisitos de SAE 100R5 para aplicaciones hidráulicas, circulación de aceite caliente SAE 1405 .
- Tipo de refuerzo1 trenza, cable
- Marca comercialC5C-XH Manguera hidráulica térmica Xtreme®
- Color del tuboNegro
- Material del tuboCPE - Tipo J
- UPC_NO770075682325
- Presión de trabajo3000 psi / 206.8 bar
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesUna instalación de distribución se enfrentó al tiempo de inactividad de la cinta transportadora debido al estiramiento desigual de la cadena de rodillos, lo que provocó paradas y altos costos de mantenimiento. La conversión a correas síncronas de carbono Poly Chain GT de Gates eliminó el estiramiento, redujo el mantenimiento y proporcionó un ahorro significativo de costes.
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundMXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates. Mejora el rendimiento y la durabilidad del sistema, al tiempo que satisface las rigurosas demandas de las aplicaciones hidráulicas actuales.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Los ingenieros de aplicaciones de productos de transmisión de potencia de Gate ofrecen asistencia gratuita para ayudarle a mejorar el rendimiento de sus transmisiones por correa industriales. Pueden abordar una variedad de preguntas comunes, así como ayudar a resolver desafíos que son únicos para su aplicación particular.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.