Motion
5LOC XREEL

GATES RUBBER CO
5LOC XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.55 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703847
No. Fabricante 5LOC XREEL
Precio3.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5LOC XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.55 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703847
No. Fabricante 5LOC XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    107 m / 350 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm / 3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.55 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    43191793
  • Número de Upc del fabricante
    770075694786
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de bloqueo LOC de Gates es ideal para aceites hidráulicos a base de petróleo, compuestos anticongelantes de glicol, agua, aceites lubricantes de motor y aire. La manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de vibración o sobretensión de presión, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica LOC
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075694786
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA HIDRÁULICA 5LOCXREEL - LOC 1-FIBER