Motion
5LOC X50FT

GATES RUBBER CO
5LOC X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.55 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703848
No. Fabricante 5LOC X50FT
Precio276.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5LOC X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.55 pulg. de D.E., 300 psi / 20.7 bar de presión de trabajo, 1200 psi / 82.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703848
No. Fabricante 5LOC X50FT
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
Precio276.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    76.2 mm/3 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.55 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    1200 psi / 82.7 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Gris
  • Material de la cubierta
    Nitrilo modificado - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    43191794
  • Número de Upc del fabricante
    770075694793
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera de bloqueo LOC de Gates es ideal para aceites hidráulicos a base de petróleo, compuestos anticongelantes de glicol, agua, aceites lubricantes de motor y aire. La manguera y los acoplamientos Lock-On NO se recomiendan para aplicaciones de vibración o sobretensión de presión, como tuberías permanentes en edificios residenciales o comerciales.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, textil
  • Marca comercial
    Manguera hidráulica LOC
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075694793
  • Presión de trabajo
    300 psi / 20.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
5LOC X50FT MANGUERA HIDRÁULICA - LOC 1-FIBER