Motion
5TH7S X50FT

GATES RUBBER CO
5TH7S X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 2500 psi / 172.4 bar de presión de trabajo, 10000 psi / 689.5 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #08703865
No. Fabricante 5TH7S X50FT
Precio457.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5TH7S X50FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.56 pulg. de D.E., 2500 psi / 172.4 bar de presión de trabajo, 10000 psi / 689.5 bar de presión de rotura, cubierta de uretano
Artículo MI #08703865
No. Fabricante 5TH7S X50FT
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
Precio457.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    15 m / 50 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    44.5 mm / 1.75 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.56 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    10000 psi / 689.5 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Uretano
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Uretano
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Número de catálogo del fabricante
    44678654
  • Número de Upc del fabricante
    072053295047
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +93°C / +200 °F
  • Temperatura mínima
    -54°C / -65 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para fluidos hidráulicos de petróleo y sintéticos, la manguera TH7S se utiliza en aplicaciones que incluyen equipos eléctricos y móviles, elevadores y maquinaria de construcción. La manguera TH7S cumple o supera los requisitos de rendimiento de SAE 100R7 con un radio de curvatura significativamente más ajustado.
  • Tipo de refuerzo
    Tejido sintético
  • Marca comercial
    TH7S Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Poliéster
  • UPC_NO
    072053295047
  • Presión de trabajo
    2500 psi / 172.4 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
5TH7SX50FT MANGUERA HIDRÁULICA - TH7S