Motion
6EFG5K-XTF XLL

GATES RUBBER CO
6EFG5K-XTF XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703873
No. Fabricante 6EFG5K-XTF XLL
Precio33.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6EFG5K-XTF XLL

Manguera y accesorio hidráulicos - 3/8 pulg. de D.I., 0.80 pulg. de D.E., 5000 psi / 344.7 bar de presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703873
No. Fabricante 6EFG5K-XTF XLL
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
Precio33.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    6
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    63.5 mm / 2.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.80 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    CN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510364
  • Número de Upc del fabricante
    770075706304
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera EFG5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y de alto impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075706304
  • Presión de trabajo
    5000 psi / 344.7 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
6EFG5K-XTFXLL MANGUERA HIDRÁULICA - EFG5K

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs