Motion
8EFG5K-XTF XREEL

GATES RUBBER CO
8EFG5K-XTF XREEL

Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.95 pulg. D.E., 5000 psi Presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #08703877
No. Fabricante 8EFG5K-XTF XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
8EFG5K-XTF XREEL

Manguera hidráulica - 1/2 pulg. D.I., 0.95 pulg. D.E., 5000 psi Presión de trabajo, 20000 psi / 1379 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #08703877
No. Fabricante 8EFG5K-XTF XREEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    8
  • Longitud
    70 m / 230 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    88.9 mm / 3.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.95 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    20000 psi / 1379 bar
  • País de origen
    CN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Extremadamente alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46510371
  • Número de Upc del fabricante
    770075706595
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera EFG5K se recomienda para aplicaciones hidráulicas de presión extremadamente alta y de alto impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG5K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075706595
  • Presión de trabajo
    5000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8EFG5K-XTFXREEL MANGUERA HIDRÁULICA - EFG5K
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno