Motion
5G1 XCTN
Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., 3125 psi / 215.5 bar de presión de trabajo, 12500 psi / 861.8 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08703885
No. Fabricante 5G1 XCTN
Precio9.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguera y accesorio hidráulicos - 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., 3125 psi / 215.5 bar de presión de trabajo, 12500 psi / 861.8 bar de presión de estallido, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08703885
No. Fabricante 5G1 XCTN
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
Precio9.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    5
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    168 m / 550 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    114.3 mm / 4.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.60 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12500 psi / 861.8 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo/PVC - Tipo C2
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión variable baja
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46570031
  • Número de Upc del fabricante
    072053211061
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera Global G1 se recomienda para líneas hidráulicas de presión media y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    G1 Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    072053211061
  • Presión de trabajo
    3125 psi / 215.5 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
5G1XCTN MANGUERA HIDRÁULICA - GLOBAL G1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno