Motion
5M3KH XREEL

GATES RUBBER CO
5M3KH XREEL

Manguera hidráulica: 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3250 psi, presión de estallido de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08703887
No. Fabricante 5M3KH XREEL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
5M3KH XREEL

Manguera hidráulica: 5/16 pulg. de D.I., 0.60 pulg. de D.E., presión de trabajo de 3250 psi, presión de estallido de 13000 psi / 896.3 bar, cubierta de caucho de nitrilo
Artículo MI #08703887
No. Fabricante 5M3KH XREEL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    5
  • Longitud
    101 m / 330 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    55.9 mm / 2.2 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    5/16 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.60 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    13000 psi / 896.3 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma de nitrilo
  • Presión de la manguera
    Presión constante alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574055
  • Número de Upc del fabricante
    770075297086
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Recomendada para aplicaciones de líneas de aceite hidráulico de alta presión La manguera Global M3KH es fácil de enrutar e instalar en áreas extremadamente estrechas. La manguera M3KH tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que otras mangueras SAE 100R1 y 100R2 . Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo.
  • Tipo de refuerzo
    1 trenza, cable
  • Marca comercial
    M3KH Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075297086
  • Presión de trabajo
    3250 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
5M3KHXREEL MANGUERA HIDRÁULICA - GLOBAL M3KH
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno