Motion
32M2T X25FT

GATES RUBBER CO
32M2T X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.53 pulg. de D.E., 1500 psi / 103.4 bar de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703889
No. Fabricante 32M2T X25FT
Precio1,970.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32M2T X25FT

Manguera y accesorio hidráulicos - 2 pulg. de D.I., 2.53 pulg. de D.E., 1500 psi / 103.4 bar de presión de trabajo, 6000 psi / 413.7 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #08703889
No. Fabricante 32M2T X25FT
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
Su precio$1,970.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    32
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    8 m / 25 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    317.5 mm/12.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.53 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    6000 psi / 413.7 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Nitrilo, caucho sintético de PVC
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574611
  • Número de Upc del fabricante
    770075632603
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M2T Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075632603
  • Presión de trabajo
    1500 psi / 103.4 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
32M2T X25FT MANGUERA HIDRÁULICA - M2T
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno