Motion
24M2T-XTF XCTN

GATES RUBBER CO
24M2T-XTF XCTN

Manguera hidráulica - 1-1/2 pulg. D.I., 2 pulg. D.E., 2000 psi Presión de trabajo, 8000 psi / 551.6 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #08703890
No. Fabricante 24M2T-XTF XCTN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24M2T-XTF XCTN

Manguera hidráulica - 1-1/2 pulg. D.I., 2 pulg. D.E., 2000 psi Presión de trabajo, 8000 psi / 551.6 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #08703890
No. Fabricante 24M2T-XTF XCTN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Longitud
    40 m / 130 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    254 mm / 10 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    8000 psi / 551.6 bar
  • País de origen
    EN
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    XtraTuff
  • Tipo de cubierta
    XtraTuff
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46574652
  • Número de Upc del fabricante
    770075665373
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    La manguera M2T® se recomienda para aplicaciones de tubería de aceite hidráulico de alta presión. Tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado que las mangueras R16 de la competencia, lo que facilita la colocación y la instalación en áreas estrechas. La manguera M2T es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicoles y aceites vegetales, así como fluidos a base de petróleo. Supera la presión de trabajo SAE 100R16, SAE 100R2, ISO 11237 2SC R16 e ISO 1436 2SN R2 , los requisitos mínimos de radio de curvatura y los requisitos de rendimiento de EN 857 2SC y EN 853 2SN. La manguera M2T tiene dimensiones exteriores más pequeñas y un radio de curvatura significativamente más ajustado. También disponible con las cubiertas XtraTuff o MegaTuff. La manguera XtraTuff dura hasta 25 veces más que la manguera estándar. La manguera MegaTuff dura hasta 300 veces más que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    M2T Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075665373
  • Presión de trabajo
    2000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
24M2T-XTFXCTN MANGUERA HIDRÁULICA - M2T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos